画像準備中

RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09825500 品番395-1052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。
この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。
モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。
音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。
アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。
特長と利点. . 一体型ストレインリリーフ .ニッケルめっきコンタクト .人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル

仕様
オス/メス = オス
サイズ = 6.35 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = モノ
接続方向 = ストレート
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
色 = シルバー
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする