画像準備中

RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:250mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09825518 品番397-1472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ミニチュアプラグ付き. RS PROの、IEC規格に準拠するKタイプ熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。
この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備え、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。
この熱電対は、電気的干渉を低減するために、単一素子絶縁接点を備えています。
熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。
熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。
異なる2種の金属の線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。
熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。
冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。
測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。
この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。
このプロセスは、シーベック効果としても知られています。
絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。
多くの場合、無機絶縁を利用します。
このような接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になることです。
無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。
導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。
高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。
又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。
特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC 規格に適合 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチールプローブ被覆 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。
広い使用温度範囲に対応し、高い精度と柔軟性を実現しています。

この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。

仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 1.5mm
プローブの長さ = 250mm
プローブ材質 = ステンレス鋼℃
実装タイプ = Miniature Plug
代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする