画像準備中

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09826805 品番415-5980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。
可変エルボ15 → 60 °. 階段のレールチューブを、水平15〜60 °の任意の角度で固定 チューブを曲げる以外の代替方法

仕様
コネクタタイプ = 15 → 60度エルボ
適合ストラットプロファイル = タイプ2
適合チューブ直径 = 42.4mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ2
製品システム = 124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする