画像準備中

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09826979 品番415-6191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「寸法B」は、対応する図面に示した寸法に関連しています。
また、引用の構造システムのチューブ寸法参照(表示の各品番に対応)と併せて使用する必要があります。
ショートスイベルティー. ショートスイベルティーを使用すると、サイズの一致する構造システムチューブの間で、角度85〜235 °の様々なコーナージョイントを形成できます。
コーナージョイントリンクにはティーのペアが必要です。

仕様
コネクタタイプ = T型コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ1
適合チューブ直径 = 33.7mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ1
製品システム = 148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする