画像準備中

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827015 品番415-6236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内部ジョイント. 同じ直径の2本のチューブの間にフラッシュジョイトを形成 スリーブジョイントほど強くありません

仕様
コネクタタイプ = ジョイントクランプ
適合ストラットプロファイル = タイプ3
適合チューブ直径 = 48.3mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
長さ = 75mm
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ3
製品システム = 150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする