画像準備中

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827040 品番415-6258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。
ショートティー. 最大11 °の傾斜上で、ミドルレールをエンド支柱に接続

仕様
コネクタタイプ = T型コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ3
適合チューブ直径 = 48.3mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ3
製品システム = 153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする