画像準備中

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827487 品番424-4614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

荷重が900 kgを超える場合は、止めねじを検討する必要があります。
4極クロス. 一般に保管構造に使用し、中央のアップライトを4本の水平チューブに接続し、4本をすべてアップライトに対して90 °の角度にします。

仕様
コネクタタイプ = 4極コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ1
適合チューブ直径 = 33.7mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ1
製品システム = 158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする