RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 150mm径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1個)
注文コード
09828361
品番
438-6437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

RS Pro 黒色ナイロンロッド、 500 mm x 150 mm 径実績のある RS Pro シリーズのこの黒色ナイロンロッドは、耐久性に優れた最終結果を実現するように設計されています。
通常のキャストナイロンロッドとは異なり、二硫化モリブデン( MoS2 )で満たされています。
MoS2 は、ロッドの機械的 / 熱的 / ベアリング特性を向上するように設計され、タイプ 6 のキャストナイロンを採用しており、優れた性能を発揮します。
耐摩耗性、強度、剛性の向上、寸法安定性の向上により、過酷な条件下でも長時間の使用に耐えます。
このロッドは表面摩擦が非常に低く、自己潤滑性があり、サービス寿命を延ばします。
さらに、最高 +170 ° C の温度で動作できます この製品の一貫性と信頼性を確保するために、徹底的なテストが実施されています。
耐腐食性の DIN50014 規格に準拠しており、ベアリング、ギア、ホイールなど多くの用途に対応しています。
特長と利点.ブラックロッド .鋳造ナイロン 6 製、二硫化モリブデン( MoS2 )付き .長さ 500 mm .ロッド径: 150 mm .密度は 1.15g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +170 ° C です . 60% の長さ . 145 球のくぼみの硬度 .耐腐食性を備えた DIN50014 規格に準拠して製造されています . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)

仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 150mm
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 75 MPa
動作温度 Max = +170℃
硬さ = 145ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする