画像準備中

RS PRO 粘着剤付きラベル 90枚入り 青 White Calibration Void If Seal Broken

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(90個) 注文コード09828860 品番445-3789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

剥がすと破れる改ざん防止用接着式セキュリティラベル. RS Pro接着式ビニールフィルムラベル(ステッカーとも呼ばれます)には、わかりやすく文字が印刷されています。
いったん貼り付けると、これらのラベルはほとんどの滑らかな面に貼り付き、破かずに剥がすことはできません。
これらの粘着ラベルには、さまざまな色や文字が印刷されています。
ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。
; 445-3767 445-3767 - シールを剥がすと保証は無効です。
長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3773 445-3773 - シールを剥がすとキャリブレーションは無効です。
長さ38 mm x 幅12.7 mm ; 445-3789 445-3789 - 剥がすとキャリブレーションは無効です。
直径19 mm ; 445-4142 445-4142 . 品質保証シール、直径16 mm ; 450-6372 450-6372 - シールを剥がすと保証は無効です。
直径19 mm 剥がすと破れるラベルとは何ですか. 剥がすと破れるラベルとは、改ざん防止機能を備えたセキュリティラベルの一種です。
このラベルは、破かずに剥がずことがほぼ不可能で、ラベルを剥がそうとすると小さな断片になります。
高レベルのセキュリティが必要な場合に最適です。
特長と利点: このラベルは、ラベル全体を剥がせないように、簡単に破れるように設計されています。
簡単に剥がして取り除けるようにカードで提供 材質: 接着式PE Destruct 適合性とセキュリティのラベリングに最適な、高品質の印刷済みラベル 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 医療セキュリティ 品質保証(検査ラベル) ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー よくある質問 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。
キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。
機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。
つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。
キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。

仕様
固定タイプ = 接着剤
テキストカラー = 青
背景色 = White
パック入り数 = 90
直径 = 19mm
テキストメッセージ = Calibration Void If Seal Broken
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする