防寒ジャンパー 54070 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード09829146 品番54070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

活躍の場が広がるカジュアルなデザインに、多機能&高機能をプラスしたジャンパー。
水をはじき、ヨゴレにくい。耐久性撥水+耐久性撥油加工。通気性のある快適性を保ったままで、撥水・防汚を実現し、優れた耐久性があります。
●高レベルの撥水・撥油加工。
●耐久性があります。
●通気性は変りません。

ネイビー サイズLL 仕様収納式フード、背ヌキベンチレーション、左袖ペン差しポケット、左前立裏ポケット、左内ポケット、右胸タテポケット、袖マジックテープ、袖カフス裏制電トリコット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)63 着丈(cm)72 機能防寒 生地表:ドビー、裏:制電トリコット 生地性能耐久性 撥水・撥油加工 作業服シリーズ070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする