防寒ジャンパー 54070 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09829155 品番 54070
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

活躍の場が広がるカジュアルなデザインに、多機能&高機能をプラスしたジャンパー。
水をはじき、ヨゴレにくい。耐久性撥水+耐久性撥油加工。通気性のある快適性を保ったままで、撥水・防汚を実現し、優れた耐久性があります。
●高レベルの撥水・撥油加工。
●耐久性があります。
●通気性は変りません。

ネイビー サイズ3L 仕様収納式フード、背ヌキベンチレーション、左袖ペン差しポケット、左前立裏ポケット、左内ポケット、右胸タテポケット、袖マジックテープ、袖カフス裏制電トリコット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)138 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)65 着丈(cm)74 機能防寒 生地表:ドビー、裏:制電トリコット 生地性能耐久性 撥水・撥油加工 作業服シリーズ070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする