画像準備中

RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り 黒 White Serial No

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(140個) 注文コード09829797 品番450-6186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

印刷済みの書き込み接着ラベル. RS Pro接着式ビニールクロスラベル。
これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。
このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。
これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。
ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。
; 450-6142 450-6142 . 白地に赤字で「却下」 ; 450-6170 450-6170 . 白地にオレンジの文字で「保守点検担当者」 ; 450-6186 450-6186 . 白地に黒字で「シリアル番号」 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ38 mm、幅15 mm スピリットベースのペン又はボールペン、鉛筆、又はタイプライタを使用 パッケージ - ステッカーシート140枚入りのパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守 よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。
Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。
装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理

仕様
固定タイプ = 接着剤
テキストカラー = 黒
背景色 = White
パック入り数 = 140
長さ = 38mm
幅 = 15mm
テキストメッセージ = Serial No
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする