画像準備中

RS PRO 圧着工具 絶縁スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09835738 品番499-2313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。
工具には調整機能はないため、調整が必要な圧着には適していません。
RS Pro ラチェット式圧着工具です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、絶縁端子用に設計されており、リング、スペード、バレット端子を適切なワイヤやケーブルに簡単に圧着できます。
圧着サイズは色分けされているため使いやすく、絶縁ビニール、ポリカーボネート、及びナイロン(赤、青、黄)への使用に適しています。
圧着端子は、ヒューズと自動リターンスプリングを備えたシンプルなラチェットアクションにより、簡単かつ効率的で、時間と労力を節約できます。
この圧着工具は、人間工学に基づくハンドルも備えているため、必要な快適性と操作性が実現します。
特長と利点 熱可塑性樹脂製のしっかりしたグリップハンドル ラチェット式圧着操作により、信頼性の高い、再現性の高い終端処理が可能 0.5 〜 6.0 mm 端子を圧着します 正味重量: 480 g 用途 この汎用性と信頼性の高い Terminal 圧着工具は、絶縁端子の子供全員をワイヤに圧着するために使用できます。
そのため、電気用途で幅広い用途に使用できます。
この圧着プライヤは、交換可能なダイヘッドとラチェット機構を備え、ヘビーデューティ用途にも適しています。
RS Pro ラチェット式 Terminal 圧着工具は、次の用途で使用できます。
プロトタイピング 電子機器 工学 計測器 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
ワイヤ寸法mm2 = 1,5 → 6mm2
製品タイプ = 圧着工具
併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ
使用 = ハンド
ラチェット = あり
全体長さ = 230 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする