画像準備中

グローブバルブ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09835905 品番499-2593
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。
各種のサイズを取り揃えています。
特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製

仕様
接続 = 1-1/4 in BSP
最大使用圧力 = 32バール
ボディ材質 = ステンレス鋼
接続性別 = メス
ねじの呼び径 = 1-1/4インチ
スレッド標準 = BSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする