商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09835921品番499-2600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。
各種のサイズを取り揃えています。
特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製