グローブバルブ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09835930品番499-2616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。
各種のサイズを取り揃えています。
特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製

仕様
接続 = 2 in BSP
最大使用圧力 = 32バール
ボディ材質 = ステンレス鋼
接続性別 = メス
ねじの呼び径 = 2インチ
スレッド標準 = BSP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする