画像準備中

RS PRO 工具ケース 防水性なし PP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09837357 品番506-6673
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RS PRO 12

仕様
材質 = PP
内部高さ = 260mm
シリーズ = Classic
内部深さ = 45mm
内部寸法 = 260 x 197 x 45mm
高さ = 265mm
幅 = 226mm
外形の奥行き = 45mm
外形寸法 = 265 x 226 x 50mm
フォーム = なし
防水性 = なし
キャスター = なし
色 = 青
仕切り = なし
表面処理 = 模様付きg
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする