RS PRO キックプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09837567
品番
507-2599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

キックプレート. サテンアルミ製又はステンレススチール製 750 mm長 x 150 mm幅 x (約)1.3 mm厚 ドリル加工済み皿ねじ付属

仕様
材質 = ステンレススチール
取付け方法 = ネジ
寸法 = 750 x 150mm
長さ = 750mm
幅 = 150mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする