画像準備中

マイター歯車 RS PRO スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09839028 品番521-5780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

RS Pro スチール 16 歯マイターギア、 45 ° ピッチ、 20 ° アングル、 4 mm ボアRS Pro のこのマイターギアは、 90 ° 離れたシャフト間で回転動作を伝達するように設計されています。
マイターギアを各シャフトに取り付け、各ギアの 45 ° ピッチ角度を使用するだけで、シャフト間のシームレスな相互作用が可能になります。
S45C 高周波焼き入れスチール製で、グリーソンシステムに切断。
このマイターギヤは強度と信頼性を兼ね備えています。
RS Pro マイターギアは、 1 対ではなく 1 台の単位で提供されます。
必要なものだけを購入できるため、摩耗したギヤや損傷したギヤを交換するコスト効果が高くなります。
このマイターギアは、歯の厚さに関する DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又はドイツ標準化研究所) 3964 、及び DIN 3967 / DIN 3971 に完全に準拠しています。
これらはいずれもベベルギヤに関連しています。
マテハン、ポンプなどの用途に最適です。
特長と利点. RS Pro メトリックマイターギア .硬鋼製で、化学黒仕上げ .内径 4 mm . 0.8 のピッチモジュール . 16 歯 . 20 ° の圧力角度 .ピッチ角度は 45 ° です . 48 ° の面角度 .公称ギヤ比 1 : 1 . 569 N/mm 2 の最小伸張強度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ボア = 4mm
モジュール = 0.8
歯車タイプ = マイター
材料 = スチール
歯の数 = 16
名目ギア比 = 1:1
ピッチ = 0.8mm
圧力角度 = 20°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする