画像準備中

ベベルギア RS PRO スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09839220 品番521-6008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。
メートルサイズベベルギアスチール. スチール製ベベルギア製品です。
黒色科学仕上げS45C高周波焼入れ加工スチール製 伸張強度(min) 569 N/mm2 20 °圧力角

仕様
ボア = 10mm
モジュール = 2
歯車タイプ = ベベル
材料 = スチール
歯の数 = 30
名目ギア比 = 2:1
ピッチ = 2mm
圧力角度 = 20°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする