画像準備中

マイター歯車 RS PRO ポリアセタール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09839256 品番521-6042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

デルリンマイタギア. 1:1ギア比の射出成形アセタールマイタギアです。
伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角度45 °、圧力角49 ° 48フィート 歯数: 20

仕様
ボア = 5mm
モジュール = 0.8
歯車タイプ = マイター
材料 = POM樹脂
歯の数 = 20
名目ギア比 = 1:1
ピッチ = 0.8mm
圧力角度 = 20°
硬さ = 110 → 120HRR
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする