画像準備中

ベベルギア RS PRO ポリアセタール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09839290 品番521-6070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ギアは単一ユニットで販売されています。
モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。
デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。
伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)

仕様
ボア = 4mm
モジュール = 0.5
歯車タイプ = ベベル
材料 = POM樹脂
歯の数 = 40
名目ギア比 = 2:1
ピッチ = 0.5mm
圧力角度 = 20°
硬さ = 110 → 120HRR
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする