画像準備中

平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 15, ピッチ円直径 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09839807 品番521-6711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

モジュール = 1
歯の数 = 15
材料 = ステンレス鋼
ボア内径 = 8mm
ピッチ円直径 = 15mm
ハブ径 = 17mm
フェイス幅 = 10mm
メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。
すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする