画像準備中

ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 795歯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09840821 品番521-7821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【特長と利点】
・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット
・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供
【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます

仕様●フェイス幅(mm):3.8●ピッチセンター高(mm):0.7 材質POM樹脂 全長(mm)2000 モジュール0.8 動作温度(℃)100(MAX) 柔軟性フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする