RS PRO
RS PROの 伝導部品
RS PROの ギヤ、ラック
RS PROの ラックギヤ
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 636歯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09840830
品番
521-7837
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、このラックが最適
・ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適
・必要なサイズに簡単にカット可能
仕様
●フェイス幅(mm):5●ピッチセンター高(mm):0.9
材質
POM樹脂
全長(mm)
2000
モジュール
1
動作温度(℃)
100(MAX)
柔軟性
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応