サウンドスコープ集音機付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09840915 品番JTC1007
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。
約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。
付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。

全長(mm)275(ニードル) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-07
用途:
ベアリングやモータの異音チェック
東瀝青建設株式会社 様 (建設業・工事業)

棒が細長いので、お医者さんが使うヤツよりかゆい所にも届きます。
UKP322のベアリングで新品と7年モノとで聞き比べましたが、違いが分かりませんでした。
ある程度は傷みが進んでないと判断が難しいのかもしれませんね。

対象商品:
09840915
2017-04-17
用途:
漏水、通水管の検索補助
株式会社総設 様

他の物と比較した事がないので解りませんが、人間の耳とは別次元の感度で聞こえます。値段からの対価としては十分ではないでしょうか。
しいてあげれば、造りは若干、チープですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする