画像準備中

FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合ケーブルより線(半硬質ビニル電線、青色)37本 注文コード09843767 品番FA-BCBL30DFBL
参考基準価格(税別)¥11,710 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合ケーブルなど16種類から選べます 他の種類を見る

各社シーケンサのD-Sub37Pを使用したコネクタ式I/Oユニットからケーブル1本ずつを引き出す青色より線37本のケーブルです。バラ線側はピンNO.のマークチューブ付です。

質量(g)約600 ケーブル長(m)3 定格電流(A)DC48V/3 使用チューブ有り(刻印:1〜37) 絶縁抵抗(MΩ)5-km以上 使用温湿度範囲0〜55℃、5〜95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25〜75℃、5〜95%RH(結露しないこと) 適合ケーブルより線(半硬質ビニル電線、青色)37本 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 公称断面積(mm2)0.2(AWG#24) ケーブル外径(Φmm)- 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4〜150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4〜150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 導体構成(本/mm)11/0.16 絶縁体外径(mm)1.14 UL規格UL STYLE NO 1061 80℃ 300V(ケーブル部) 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 圧着端子 最大導体抵抗(Ω/m)(20℃)0.0929以下 絶縁耐圧(V/1分間)AC500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする