ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 250kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 82mm
ホイール幅 = 25mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
中心固定 = 58 x 58mm
固定プレート寸法 = 73 x 73mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 7mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = ナイロン
機能 = レベリング
RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。
汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。
次のような多くの用途で使用できます。
自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚