分散タイプの16点ワンタッチコネクタ交換ユニットで32点の入出力信号を16点単位に分割が可能です、また8点のワンタッチコネクタ交換ユニットやネジ端子台交換ユニットの8点、16点分散ユニットとの混在が可能です。
2線式、3線式センサからの電線を直接被覆を剥がずにワンタッチコネクタに圧接接続することができます。
ワンタッチコネクタはレバーによりソケットからの着脱が簡単で装着時にはレバーによりソケットにロックされます。
電源供給端子に+ネジのセルフアップ端子を採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。
各ユニットは固定した三菱シーケンサの入出力信号(0〜F、10〜1F)の番号が割り付けられています。
DINレール、またはネジによる取付が可能です。