画像準備中

RS PRO 圧電ブザー 73dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09846378 品番622-1499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

実装タイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 73dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 23.8mm
長さ = 34mm
高さ = 14.5mm
寸法 = 23.8 (Dia.) x 14.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3.6kHz
最小周波数 = 2600Hz
RS Pro 20 V dc 、パネル取り付けブザー、連続 73 dBRS Pro のこのピエゾブザーは、電子機器から安全かつ簡単にサウンドを生成します。
この製品の共振周波数は 2.8 kHz です。
また、簡単に配線して最大 73 dB の連続トーンを解放できます。
このブザーは、 14 mA の低電流で機能します。
内部回路を備えており、基板( PCB )に直接取り付けることができます。
ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ハウジングは耐衝撃性及び耐薬品性が高く、フライングリードですばやく接続できます。
このピエゾブザーは、磁気ブザーと比較すると、はるかに大きな圧力レベルの音を生成します。
この便利なコンポーネントは、最も厳しい RS Pro の安全性及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。
-30 → +85℃ の温度範囲で使用しても安全ですアラームだけでなく、電話のダイヤルトーンやおもちゃ、ゲームの音にも使用されます。
特長と利点.連続ピエゾブザー .騒音レベル: 73 dB .共振周波数は 2.8 kHz です .内蔵ドライブ .フランジ取り付け .寸法は 23.8 (直径) x 14.5 mm (高さ) x 34 mm ( L ) .供給電流: 14 mA .最低動作温度は -30℃ です .最大動作温度は +85℃ です .最小供給電圧: 3 V ( DC ) .最大供給電圧: 20 V ( DC ) .最小周波数は 2600 Hz です .最大周波数 3.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする