画像準備中

RS PRO 圧電ブザー 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09846387 品番622-1584
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

実装タイプ = 表面実装
最大供給電圧 = 30V ac
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = サウンダ
直径 = 50mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 50 (Dia.) x 2.2mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 1.4kHz
最小周波数 = 1000Hz
円形圧電サウンダ フライングリード. 小型で高出力の円形圧電サウンダ製品です。
特長:. . 円形ケースの圧電サウンダ . フライングリードの有無を選択可能 . 高音声出力 . 作動には外部駆動回路が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする