質量(g)約920ケーブル長(m)8定格電流(A)1使用チューブ-絶縁抵抗(MΩ)5-km以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)適合ケーブル40芯ケーブル(黒色)設置場所制御盤内標高(m)2000以下公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)ケーブル外径(Φmm)9.5汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格UL STYLE NO 2464 80℃ 300V(ケーブル部)耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)圧着端子-最大導体抵抗(Ω/m)(20℃)0.232以下絶縁耐圧(V/1分間)AC500