画像準備中

RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847471 品番642-5039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

極数 = 20
行数 = 2
オス/メス = オス
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = IDC
定格電流 = 3A
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
ハウジング材質 = PBT
2方向変換コネクタ. RS Pro IDCコネクタプラグは、グリッドピッチが2.54 mmの2列トランジションコネクタで構成されています。
このケーブル取り付けプラグは、16接点とライトアングルが特長となっています。
接点は0.8 μmの黄銅製で、金めっきが施されています。
特長と利点. 0.8 μm金めっきピン. ライトアングル. 黄銅製コンタクト

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする