シーケンサからの16点入出力信号を16この4極e-CONも変換するユニットです。2線式、3線式センサからの電線(AWG26~20)を直接被覆を剥がずにe-CONコネクタにプライヤ等により一括圧接で接続することが可能です。e-CONとはレバーによりソケットからの着脱が簡単で装着時にはレバーによりソケットにロックされます。電源供給端子に+ネジのセルフアップ端子を採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。ユニットは三菱シーケンサの入出力信号(0~F)の番号が割り付けられています。