画像準備中

FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847635 品番FA-LTB40TDG
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。

仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用) 質量(g)約240 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78〜118N・cm(8〜12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上 使用温湿度範囲0〜55℃、5〜95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25〜75℃、5〜95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3〜2mm2(圧着端子使用時)、50〜75N・cm(5.2〜7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4〜150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4〜150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする