FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×20mm以上 締付トルク:78〜118N-cm(8〜12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 注文コード09848003 品番FA-TB16XY1
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はユニット種別など21種類から選べます 他の種類を見る

MELSECのコネクタタイプI/Oユニット専用で32点を16点単位にケーブルにて分散して使用します。信号2点に(24V)と(0V)のコモン端子各1点(0V)が用意、他のユニットとの混在した分散配線が可能です。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。三菱シーケンサの入力、出力信号(0〜F、10〜1F)の番号が記号紙に表示され配線が容易です。DINレール、またはネジによる取付が可能です。

質量(g)約180 定格電圧(V)DC24 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×20mm以上 締付トルク:78〜118N-cm(8〜12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC外部端子一括<=>アース間、充電部相互間) 使用温湿度範囲0〜55℃、5〜95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25〜75℃、5〜95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ)、適合電線、締付けトルク「0.3〜2mm2(圧着端子使用時)、58.8〜88.2N-cm(6〜9kgf-cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと コモン仕様16点/(24V)コモン8点+(0V)コモン8点 耐振動断続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4〜150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4〜150Hz:加速度 4.9m/s2) 最大使用電圧(V)DC28.8 過電圧保護II以下 最大使用電流(A)1(各信号端子)、2(各電源端子) 入出力デバイス点数16点(X0〜XFまたはY0〜YF) 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする