画像準備中

FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×12mm以上 締付トルク範囲:78〜118N・cm(8〜12kgf・cm) 」、DIN レール「適合 DIN レール:TH35-7.5Fe,TH35-7.5Al(JIS C 2812 に準拠)」 注文コード09848098 品番FA-TB1L32XY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はユニット種別など21種類から選べます 他の種類を見る

MELSECのコネクタタイプI/Oユニット専用で32点を40芯ケーブルを使用して32点の端子台に変換して使用します。1段の端子台を使用しており、配線のネジ締め作業や保守点検時のチェック・増し締め作業が容易です。M3.5の端子ネジを使用しており、盤外配線に使用される線径の太い電線(1.25〜2mm2)に対応しています。ネジの脱落防止機能をそなえており、ネジの紛失を防ぐことができ取扱いが便利です。丸端子、Y端子の圧着端子が使用可能です。三菱シーケンサの入力、出力番号(0〜1F)が記号紙に表示され配線が容易です。DINレール、またはネジによる取付が可能です。

質量(g)約230 定格電圧(V)DC24 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×12mm以上 締付トルク範囲:78〜118N・cm(8〜12kgf・cm) 」、DIN レール「適合 DIN レール:TH35-7.5Fe,TH35-7.5Al(JIS C 2812 に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて100以上 使用温湿度範囲0〜55℃、5〜95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25〜75℃、5〜95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子台ネジ M3.5 ネジ、端子数:34P,8mm ピッチ(中央のみ 9mm)、ネジ保持機構付、端子ネジ締付トルク範囲:70〜110N・cm(7.2〜11.2kgf・cm) 、適合電線 AWG 22〜14:0.3〜2.0mm2(圧着端子使用時) 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと コモン仕様- 耐振動断続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4〜150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4〜150Hz:加速度 4.9m/s2) 最大使用電圧(V)DC28.8 過電圧保護II以下 最大使用電流(A)1(各信号端子)、2(各電源端子) 入出力デバイス点数32点(X0〜X1FまたはY0〜Y1F) 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09848098 FA-TB1L32XY 09848134 FA-TB32XY FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 1個 3,898 税込4,288 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする