質量(g)約280
定格電圧(V)DC24
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×12mm以上 締付トルク:78〜118N-cm(8〜12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC外部端子一括<=>アース間、充電部相互間)
使用温湿度範囲0〜55℃、5〜95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25〜75℃、5〜95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3ネジ、端子数:50P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ)、適合電線、締付けトルク「0.3〜2mm2(圧着端子使用時)、58.8〜88.2N-cm(6〜9kgf-cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
コモン仕様32点/16コモン(0V)
耐振動断続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4〜150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5〜8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4〜150Hz:加速度 4.9m/s2)
最大使用電圧(V)DC28.8
過電圧保護II以下
最大使用電流(A)1(各信号端子)、2(各電源端子)
入出力デバイス点数32点(X0〜X1FまたはY0〜Y1F)
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500