画像準備中

RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09848198 品番663-4592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

形状 = 角形
屋内/屋外 = アウトドア
材質 = PC
幅 = 865mm
高さ = 545 mm
RS Pro 長方形反射型ミラー. 長方形反射ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの反射ミラーは、ブラインドスポット / ブラインドコーナーを除去し、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場などの一般的な交通の監視を改善するために最適な方法です。
搬入口、及び視界が限られた場所。
この凸型角形安全ミラーは屋内又は屋外での使用に適しており、取り付けが簡単で、壁面やポールに取り付けるように設計されています。
この角型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)性能を備えています。
ミラーの外側には、赤と白の反射帯があります。
特長と利点. .屋内又は屋外での使用では耐候性 .長方形の鏡 .鏡の外側に、赤と白の反射帯があります .高品質アクリル製 .耐久性に優れた Durable ミラー .優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラーを反映 .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする