画像準備中

ねじタップ RS PRO ハンドタップ 1/4→ 28UNF DIN, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09850411 品番668-1093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

セットタイプ = ねじ切りタップ
タイプ = ストレート溝
ねじ規格 = UNF
ねじ方向 = ライトハンド
全体長さ = 56mm
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 6 mm
シャンクタイプ = プレーン
ねじ山ピッチ = 28TPI
RS PRO V11

商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする