※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVA-1 形鋼クランプ イーグルクランプ 09850645 KVA-1 形鋼クランプ イーグルクランプ 09850645

形鋼クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09850645 品番KVA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,700

超軽量コンパクト、手のひらサイズのロック付き横つりクランプ

使用荷重(kg)(最小〜最大)200〜1000 用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法A(mm)19 適合板厚(mm)3〜16 寸法D(mm)16 寸法E(mm)16 寸法B(mm)30 寸法C(mm)86 寸法W(mm)32 寸法I(mm)10 寸法G(mm)29 寸法K(mm)111 寸法R(mm)17 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする