画像準備中

ねじタップ RS PRO ハンドタップ M8, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851068 品番669-9397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじサイズ = M8
タイプ = 六角軸タップ
ピッチ = 1.25mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
全体長さ = 40.4mm
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 6.35mm
シャンクタイプ = プレーン
六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。

商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする