画像準備中

タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09851129 品番673-4702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

セットタイプ = ねじ切りタップセット
タイプ = ストレート溝
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 22
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンクタイプ = プレーン
RS Pro HSS タップ / ドリル. RS PRO の 22 ピース HSS (高速スチール)タップ及びドリルセットは、高品質でコンパクトなセットです。
タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。

このセットは、 RS PRO のブランド RS PRO の高品質小型セットです。
22 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。
14 個のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、各サイズに 7 個のテーパー / ボトムタップが付属します。
このセットには、タップと併用してトルクと制御を強化するためのタップレンチも含まれています。
このドリルビットは、直径 2.5 → 10.2 mm の穴に適しています。
この便利なセットには Durable ケースも付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を発揮します。
特長と利点. HSS タップ 14 本セットには、各サイズのテーパータップとボトムタップが含まれています タップサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 HSS ドリル 7 本セット完全研磨、黒色仕上げ ドリルサイズ: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm ISO 規格に準拠して製造されたタップ ドリルは DIN338 に準拠して製造されている 金属製ケースにタップレンチを入れた状態で提供. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。
ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。
タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。
タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。
次のような用途で広く使用されています。
建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。
M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. タップレンチは付属していますか.. はい、このセットにはタップレンチが付属します。
セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。
これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。
タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。
このプロセスをタップといいます。
ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。
これをねじ山といいます。

商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする