RS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 6.35mm径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09851357
品番
688-9398
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

カラー = 茶
長さ = 250mm
材料 = ポリイミド
フォーム = ロッド
ロッド径 = 6.35mm
密度 = 1.38g/cm3
衝撃強度 = 9.8kJ/m2
引張強度 = 118 MPa
動作温度 Max = +300℃
熱伝導率 = 0.22W/mK
TECASINT 2011 (ポリイミド). 連続使用において、低レベルのクリープと良好な耐摩耗性(最大300 ℃)とともに高い強度を実現します。
熱的及び機械的なストレスが与えられるエンジニアリング要素 / コンポーネントに最適です。
寸法安定性 電気絶縁 高純度 低いガス放出 本質的に高難燃性 良好な放射 高精度の機械加工が容易
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする