※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-2AT 縦つりクランプ イーグルクランプ 09851406 RS-2AT 縦つりクランプ イーグルクランプ 09851406

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)(最小〜最大)400〜2000 クランプ範囲(mm)4〜30 注文コード09851406 品番RS-2AT
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は使用荷重・クランプ範囲など11種類から選べます 他の種類を見る

着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

クランプ範囲(mm)4〜30 用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 質量(kg)10.5 寸法H(mm)205 使用荷重(kg)(最小〜最大)400〜2000 寸法A(mm)35 寸法F(mm)315〜365 寸法D(mm)60 寸法E(mm)30 寸法B(mm)43 寸法C(mm)180 寸法I(mm)19 寸法G(mm)45 寸法R(mm)55 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)40 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする