※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの ねじ式クランプ
ねじ式クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09851564
品番
SBC-5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥219,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
使用荷重(t)
5
クランプ範囲(mm)
20〜80
用途
縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ
質量(kg)
24.5
寸法L(mm)
282.5
寸法H(mm)
285
使用荷重(kg)
(最小〜最大)1000〜5000
寸法A(mm)
91
寸法F(mm)
115
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
83
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
92
寸法W(mm)
107
寸法I(mm)
40
寸法G(mm)
87
寸法R(mm)
57.5
適合部材
鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300