※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
クランプ取付用チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09851668
品番
SCC-D-1.0 1.5M
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
1
質量(kg)
3.26
チェーン長(m)
1.5
有効長(m)
1.71
タイプ
上部吊環間接式
長さ(m)
1.5
使用荷重(kg)
1000
チェーン線径(Φmm)
6
チェーン寸法(m)
(リンク数)83
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります