画像準備中

RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 60mm径

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851698 品番700-9855
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カラー = グレー
長さ = 1m
材料 = ポリ塩化ビニール
フォーム = ロッド
ロッド径 = 60mm
密度 = 1.44g/cm3
引張強度 = 500 MPa
動作温度 Max = +60℃
熱伝導率 = 0.159W/mK
グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする