※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
クランプ取付用チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09851704
品番
SCC-D-6.0 2.0M
参考基準価格(税別)
¥110,500
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
6
質量(kg)
20.22
チェーン長(m)
2
有効長(m)
2.34
タイプ
上部吊環間接式
長さ(m)
2
使用荷重(kg)
6000
チェーン線径(Φmm)
13
チェーン寸法(m)
(リンク数)51
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500