※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
クランプ取付用チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09851747
品番
SCC-S-1.0 1M8ミリ
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
1
質量(kg)
2.11
チェーン長(m)
1
有効長(m)
1.27
タイプ
上部吊環間接式
長さ(m)
1
使用荷重(kg)
1000
チェーン線径(Φmm)
8
チェーン寸法(m)
(リンク数)43
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります